• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

16ERM 1.00 ISO IC1007 Plaquitas para Roscado Exterior, Métrica ISO (DIN13 12-1986 clase: 6G), para Mecanizado General

Número de artículo: 5903423
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5903423
EAN / GTIN 7291075049442
Número del fabricante 5903423
Número L L23960 45

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.11 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas