{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | Schnellwechsel-Aufnahmeschaft, Typ: 30 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 14 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 30 mm | |
| Ancho de llave SW | 9,5 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Adaptador de cambio rápido | |
| Con anchos de llave | sí | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 589314 30 | |
| EAN / GTIN | 5706915077674 | |
| Número del fabricante | 1768812 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |