{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| , Aluminio | 120 min-1 | |
| , INOX | 40 min-1 | |
| , Acero | 80 min-1 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Sujeción roscada | |
| Tamaño nominal de rosca del asiento | 5/8 -18 UNF | |
| Tipo de alojamiento | Perforación roscada | |
| Aceite | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Lochsäge Bimetall | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 108 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Empleo con tipo de perforación | Agujero pasante | |
| empfohlene Drehzahl für | Aluminio; INOX; Acero | |
| Material de corte | HSS | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); O (otros); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | Bimetall | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Corona de perforación | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada | 38 mm | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 589010 108 | |
| EAN / GTIN | 4045197158680 | |
| Número del fabricante | 589010 108 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |