Corona perforadora bimetálica, Diámetro: 65mm

Número de artículo: 589010 65
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
191 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

, Aluminio 200 min-1
, INOX 65 min-1
, Acero 130 min-1
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Sujeción roscada
Tamaño nominal de rosca del asiento 5/8 -18 UNF
Tipo de alojamiento Perforación roscada
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Lochsäge Bimetall
Diámetro del filo, mín. Dc min. 65 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Empleo con tipo de perforación Agujero pasante
empfohlene Drehzahl für Aluminio; INOX; Acero
Material de corte HSS
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); O (otros); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante Bimetall
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Corona de perforación
Profundidad máxima de perforación recomendada 38 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 589010 65
EAN / GTIN 4045197158550
Número del fabricante 589010 65
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Construcción robusta resistente a la rotura, con dentado variable en cuerpo flexible de acero especial (bimetal). El fondo rígido, reforzado, está provisto de rosca y taladros de arrastre (a partir de ⌀ 32 mm) para que se asienten de forma segura en el mango. La alta calidad de los dientes de HSS, la geometría de los dientes y las tolerancias reducidas garantizan un rendimiento de corte máximo y una vida útil prolongada.
  • Dentado variado 4 / 6 dientes por pulgada para una marcha con bajo nivel de vibraciones.
  • Profundidad de corte máxima para todos los tamaños 38 mm.
  • Dientes rectificados con precisión – aserrado muy rápido y cantos de corte limpios.

Aplicación:

En taladradoras fijas, tornos o taladradoras manuales eléctricas con la velocidad de giro adecuada. Para cortar orificios circulares en material de pared desde delgada hasta medianamente gruesa, con superficie de pieza plana o abovedada. Adecuadas para todos los materiales como acero, acero fino, latón, cobre, hierro colado, metal ligero, madera, placas de yeso y de plástico, etc. La alimentación de lubricante prolonga la duración (metales).

Recomendación:

El uso de aceite de corte p. ej. n.º 084205 tam. 0,25 alarga la duración y permite alcanzar un avance del trabajo más rápido.

Nota:

Los vástagos de asiento y las coronas perforadoras son compatibles con todas las coronas perforadoras bimetálicas habituales en el comercio, excepto Bosch-SDS.
Para coronas perforadoras para piedra, véase n.° 788000.
Para cortador circular de metal duro para acero, véase n.° 118400, 118500, 119000.