Juego de hojas de sierra de sable, Denominación: 937BEF

Número de artículo: 588700 937BEF
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad (5,95 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 5 ud.
Denominación del fabricante 937BEF
Paso de dientes mín. 1,4 mm
Paso de dientes máx. 1,8 mm
Tipo de corte Corte con ángulo exacto
Grosor material mín. 3 mm; 3 mm
Grosor material máx. 8 mm; 8 mm
Perfil metálico (abierto) máx. 100 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de sable
Número de hojas de sierra 5 ud.
Material hoja Bimetal (BiM)
Longitud 150 mm
Aptitud del material Chapa perforada; Acero
Contenido Juego / surtido
Grupo de material Metal
Configurable no

Identificación y clasificación

Número de artículo 588700 937BEF
EAN / GTIN 4059952622361
Número del fabricante 2608658991
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de sable para metal.
La hoja de sierra alta permite un corte con ángulo exacto.

Volumen de suministro:

5 hojas de sierra.