• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

La punta de reemplazo

Número de artículo: 5702490
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Punta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5702490
EAN / GTIN 4010886570241
Número del fabricante 5702490

Descripción

Descripción:

Las puntas para abrir las arandelas se sustituyen según el ancho de apertura de la arandela cuando no está tensa
Ancho de apertura de 18-28 mm: punta combinada E-8005 1 A y E-8005 2 A

Característica:

  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios