• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

APKT 100310PDR-RM IC328 Plaquitas con Diversos Radios de Punta y Filo de Corte Rectificado para Corte Interrumpido y Mecanizado Pesado

Número de artículo: 5694945
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5694945
EAN / GTIN 7291075039085
Número del fabricante 5694945
Número L L23910 473

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.75 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.47 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 9.9 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Imagen 1
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.75 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.47 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos