• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Disco de lijado de red de rejilla 710W 120

Número de artículo: 567814 120
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 710W
Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 120
Soporte del abrasivo Red tejida
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Quality Dress 710W
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 567814 120
Número del fabricante 7100251205

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas con adherencia compuestas de tejido de poliamida recubierto de grano abrasivo en estructura de retícula con miles de taladros.
El grano abrasivo Cubitron™ II combinado con el innovador modelo de ocupación ondulado produce la máxima capacidad abrasiva, vida útil y tendencia al embotamiento mínimo.

Ventaja:

  • Rectificado sin generación de polvo: reducida contaminación del puesto de trabajo y del medio ambiente.
  • Sin embotamiento del disco de lijado (defecto de superficie, se evitan nudos de polvo).
  • Garantiza superficies de mejor calidad, reduciendo el consumo del medio abrasivo.
  • Alta efectividad: la capacidad abrasiva se multiplica según la superficie.

Aplicación:

Ideal para aplicaciones en materiales muy duros como, por ejemplo, barniz UV, imprimaciones, madera dura, también muy idóneo en materiales de acero.
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
    Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra