Plato lijador con Cierre por adherencia con Centrado y rosca M 14, ⌀ exterior: 115mm

Número de artículo: 566965 115
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
304 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 115 mm
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Velocidad de giro máxima 12.000 min-1
Tipo de producto Plato de apoyo

Identificación y clasificación

Número de artículo 566965 115
EAN / GTIN 5010027826946
Número del fabricante 7000061390
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Lado adherente con sistema de gancho en doble T, para una adherencia segura de las muelas con Cierre por adherencia de material no tejido abrasivo.

Idóneo para:

Con centrado para muelas con Cierre por adherencia n.º 566902566950.

Atención:

Velocidad circunferencial máxima en amoladoras angulares con muelas abrasivas con Cierre por adherencia 40 m/s.