Disco con Cierre por adherencia de material no tejido abrasivo, ⌀ 125 mm, Comparación de granulado: 100

Número de artículo: 566950 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,70 € / 1 Unidad
  • de 20Unidad
    3,08 € / 1 Unidad
a petición
En stock
3.106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 100
Grado de finura grueso
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 125 mm
Ejecución A crs
Color marrón
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Identificación y clasificación

Número de artículo 566950 100
EAN / GTIN 4045197566218
Número del fabricante 566950 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Discos abrasivos de material no tejido con Cierre por adherencia y base del tejido cosida para una buena adherencia. Con núcleo de centrado extraíble para un posicionamiento y una adherencia de la muela en el plato de apoyo más precisos (reducción del nivel de vibración en un 50 % aprox.con el plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566965).

Aplicación:

En lijadoras angulares con plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566960 o 566965.
Para acabar, matear, alisar con una clara reducción de las profundidades de rugosidad y para trabajos de limpieza (p. ej. eliminación de colores de revenido) y desbarbado fáciles.

Nota:

Muelas abrasivas con cierre por adherencia para desbastado, ver n.º 567705ss.