EB-A2 030-024/25C6H65 IC702 Fresas Hemisféricas de Metal Duro Integral, 2 Labios, Hélice de 30°, para Paredes Delgadas y Materiales de Hasta 65 HRc

Número de artículo: 5669067
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Identificación y clasificación

Número de artículo 5669067
EAN / GTIN 7291075022476
Número del fabricante 5669067
Número L L24180 2653

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 3 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.4 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 65 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.005 mm
  • Diámetro de corte (DC) 3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.4 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Diámetro del cuello (DN) 2.85 mm
  • Longitud total (OAL) 65 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 25 mm

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos