EB-A2 005-004/08C4H45 IC702 Fresas Hemisféricas de Metal Duro Integral, 2 Labios, Hélice de 30°, para Paredes Delgadas y Materiales de Hasta 65 HRc

Número de artículo: 5669030
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Identificación y clasificación

Número de artículo 5669030
EAN / GTIN 7291075022117
Número del fabricante 5669030
Número L L24180 2625

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Diámetro de corte (DC) 0.5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.4 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0.25 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.005 mm
  • Diámetro de corte (DC) 0.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.4 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Diámetro del cuello (DN) 0.45 mm
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 8 mm

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos