MM EC060B04R0.5-4T04 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables de 4 Labios con Hélices de 30º y 45º y Diferentes Radios de Punta

Número de artículo: 5667940
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5667940
EAN / GTIN 7291075150087
Número del fabricante 5667940
Número L L24060 213

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5.8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 15.6 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5.8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 8.5 mm
  • fz(max) 0.04 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 15.6 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra