MM EC250E28C6CF-12T15 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral Antivibratorias, para Aplicaciones de Desbaste y Acabado

Número de artículo: 5667708
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5667708
EAN / GTIN 7291075258165
Número del fabricante 5667708
Número L L24060 192

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15, Diámetro de corte (DC) 25 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 28 mm, Número de labios (NOF) 12, Longitud total (OAL) 60.6 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 28 mm
  • Número de labios (NOF) 12
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 43 mm
  • fz(max) 0.13 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 60.6 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 90 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos