Plato de apoyo para muela de fibra duro / nervado, ⌀ exterior: 115mm

Número de artículo: 566690 115
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
368 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grado dureza duro
⌀ exterior 115 mm
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
Tipo de producto Plato de apoyo

Identificación y clasificación

Número de artículo 566690 115
EAN / GTIN 4046719523832
Número del fabricante 7000032409
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Plato de apoyo de muela de fibra dura e indeformable. Plato de apoyo con nervadura fina para un apoyo óptimo del grano en el rectificado de cantos y de superficies. Plástico especial con resistencia muy elevada a las altas temperaturas. Ideal para trabajos de rectificado bastos y de desbaste en granulación 36 a 60.
Plato de apoyo de muelas de fibra con elevada resistencia a las altas temperaturas. Diseño especial para alcanzar el máximo rendimiento de las muelas de fibra.