{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma recta | |
| Diámetro | 230 mm | |
| Anchura muela | 1,9 mm | |
| Plato portante | fibra de vidrio | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación | 22,23 mm | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Ángulo de ataque mín. recomendado | 90 grados | |
| Ángulo de ataque máx. recomendado | 90 grados | |
| Número de revoluciones máx. | 6.600 min-1 | |
| Soporte del abrasivo | Fibra de vidrio | |
| Forma | 41 | |
| Dureza | S | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de corte | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 46 malla | |
| Especificación | A46S-BF | |
| Para material | acero | |
| Grupo de material | Metal |
| Número de artículo | 563260 230 | |
| EAN / GTIN | 4045197492395 | |
| Número del fabricante | 563260 230 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |