{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | gerade | |
| Durchmesser | 230 mm | |
| Breite Scheibe | 1,9 mm | |
| Trägerteller | Glasfaser | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung | 22,23 mm | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| empfohlener Anstellwinkel min. | 90 Grad | |
| empfohlener Anstellwinkel max. | 90 Grad | |
| Drehzahl max. | 6 600 min-1 | |
| Schleifmittelunterlage | Glasfaser | |
| Form | 41 | |
| Härte | S | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Trennscheibe | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 46 Mesh | |
| Spezifikation | A46S-BF | |
| geeignet für Material | Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall |
| Article number | 563260 230 | |
| EAN / GTIN | 4045197492395 | |
| Manufacturer number | 563260 230 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |