{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Slipmedlets beteckning | A | |
| Specifikation | A46S-BF | |
| Form | 41 | |
| Formbeskrivning | rak | |
| skiv-⌀ | 230 mm | |
| skivbredd | 1,9 mm | |
| hål-⌀ | 22,23 mm | |
| rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
| optimerad för material | Stål | |
| maximal periferihastighet | 80 m/s | |
| maximalt varvtal: | 6 600 min-1 | |
| Produktslag | Kapskiva |
| Artikelnummer | 563260 230 | |
| EAN/GTIN | 4045197492395 | |
| Tillverkarens nummer | 563260 230 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |