ECAI-H3R 375-600/1.8C06CF IC08 Fresas de metal duro con hélice diferente, paso variable y cuellos rebajados 2, 3, 4 y 5xD para mecanizado de aluminio

Número de artículo: 5622937
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 5622937
EAN / GTIN 7291075276398
Número del fabricante 5622937
Número L L24180 2308

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Diámetro de corte (DC) 3/8″ ,Equivalente en decimales 0.375″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 3″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Radio de punta (RE): 0.06″
  • Diámetro de corte (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: h6
  • Equivalente en decimales: 0.375″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.6″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 3″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1-7/8″

De la misma serie "CHATTERFREE solid mill line" Ver todos