Omschrijving:
Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/8″, Cutting diameter (DC) 3/8″, decimaal equivalent 0,375″, Diepte van snede maximum (APMX) 0,6″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3″, schacht type rond, schacht type rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
- Hoekradius (RE): 0,06″
- Snijdiameter (DC): 3/8″
- Tolerantie snijdiameter: h6
- Decimaal equivalent: 0,375″
- Maximale snijdiepte (APMX): 0,6″
- Aantal fluit (NOF): 3
- Spiraalvormige hoek (FHA): 40 graden
- Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,004 ″/tand
- Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/tand
- Totale lengte (OAL): 3″
- Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 1-7/8″