MM EB.250E20-4T05 IC908 Cabezas de Fresado Hemisféricas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 5622237
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5622237
EAN / GTIN 7291075149296
Número del fabricante 5622237
Número L L24060 870

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de fresado modulares
  • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 0,3″
  • Características de la interfaz T05
  • Diámetro del filo de corte (DC): 1/4″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,2″
  • Número de filos de corte (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 0,67″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.3″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Radio de punta (RE): 0.13″
  • Diámetro de corte (DC): 1/4″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.2″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 38 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 0.39″
  • Longitud total (OAL): 0.67″

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos