MM ECU077E04R020-3T05 IC908 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral de 3 Labios. Medidas Adecuadas para Chaveteros (DIN 6885)

Número de artículo: 5621359
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 5621359
EAN / GTIN 7291075166880
Número del fabricante 5621359
Número L L24060 701

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diámetro de corte (DC) 7.7 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 17.1 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 7.7 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 7.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 10 mm
  • fz(max) 0.08 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 17.1 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos