ONMU 050505-TN IC5100 Plaquitas Octogonales de Doble Cara con 16 Filos de Corte

Número de artículo: 5606053
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5606053
EAN / GTIN 7291075257236
Número del fabricante 5606053
Número L L23910 1256

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.08 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 5.08 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 16

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO 800 LINE" Ver todos