Lima acabadora, carburo de silicio (verde), redondo, Longitud×anchura (mm) grado de finura: 100X10M

Número de artículo: 558635 100X10M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,81 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    6,51 € / 1 Unidad
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) grado de finura Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 180
Grado de finura medio
Forma redondo
Anchura 10 mm
Longitud 100 mm
Color verde
Tipo de producto Lima de acabado

Identificación y clasificación

Número de artículo 558635 100X10M
EAN / GTIN 4260496530740
Fabricante/responsable Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Para desbarbar, afilar, pulir y biselar herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir.
Para metal duro, metal no ferroso, vidrio, cerámica, porcelana. Un material con gran dureza y marcado efecto de autoafilado.

Nota:

Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.