Barra de grasa para rectificado Unipol®, Aptitud del material: ALU

Número de artículo: 558190 ALU
Precio por 1 Unidad (16,93 € / 1 Kilogramm)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
193 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Aptitud del material Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aptitud del material Aluminio
Peso 600 g
Tipo de producto Pasta para pulir

Identificación y clasificación

Número de artículo 558190 ALU
EAN / GTIN 2050001911629
Número del fabricante L759001023
Fabricante/responsable OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Descripción

Ejecución:

Grasa para rectificado sólida en forma de barra homogénea. Evita el emborronado de la cinta abrasiva en el rectificado de aluminio y reduce la temperatura en el proceso de rectificado en todos los materiales.

Aplicación:

Para la aplicación en la cinta abrasiva.