{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 250 ud. | |
| Forma | Forma plana | |
| Anchura del abrasivo | 280 mm | |
| Longitud del abrasivo | 230 mm | |
| Soporte del abrasivo | Tejido | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Hoja abrasiva | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 600 malla |
| Número de artículo | GG5568 600 | |
| EAN / GTIN | 4069515101325 | |
| Número del fabricante | GG5568 600 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |