Muela de acabado de material no tejido, ⌀ 50,8 mm, Comparación de granulado: 100

Número de artículo: 554042 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,71 € / 1 Unidad
  • de 50Unidad
    1,43 € / 1 Unidad
a petición
En stock
5.585 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Material no tejido de nailon
Símbolo de medio abrasivo A
Grado de finura grueso
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 50,8 mm
Ejecución A crs
Velocidad de giro máxima 23.000 min-1
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Identificación y clasificación

Número de artículo 554042 100
EAN / GTIN 4062406300296
Número del fabricante 554042 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar „en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
Material no tejido de nailon universal y de alto rendimiento.

Aplicación:

Para limpiar, desengrasar, deslustrar superficies de metal.
Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.° 573510 ss.