Plato lijador de goma con cierre por adherencia, ⌀ exterior: 18mm

Número de artículo: 553995 18
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,62 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    14,68 € / 1 Unidad
a petición
En stock
127 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Goma

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Goma
⌀ exterior 18 mm
Alojamiento lado herramienta Sujeción de cierre por adherencia
⌀ de mango 3 mm
Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
Tipo de producto Plato de apoyo

Identificación y clasificación

Número de artículo 553995 18
EAN / GTIN 4027497023769
Número del fabricante A250401830001
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descripción

Ejecución:

Plato lijador de goma, ⌀ de mango 3 mm. Dorso con cierre por adherencia y gancho de acero para una sujeción óptima.