{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Medio abrasivo | Corindón de circonio | |
| Símbolo de medio abrasivo | ZA | |
| Tamaño de grano | 60 | |
| Grado de finura | medio grueso | |
| Forma casquillo | cilíndrico | |
| ⌀ exterior | 45 mm | |
| ⌀ de casquillo | 30 mm | |
| Casquillo anchura | 30 mm | |
| Velocidad de giro máxima | 19.100 min-1 | |
| Tipo de producto | Casquillo de abanico lijador |
| Número de artículo | 553821 30X30 | |
| EAN / GTIN | 4045197723147 | |
| Número del fabricante | 553821 30X30 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |