Casquillo de abanico lijador (ZA) grano 60 medio grueso, ⌀ de casquillo×Ancho casquillo: 45X30mm

Número de artículo: 553821 45X30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,81 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    6,51 € / 1 Unidad
a petición
En stock
221 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de casquillo×Ancho casquillo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: ZA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón de circonio
Símbolo de medio abrasivo ZA
Tamaño de grano 60
Grado de finura medio grueso
Forma casquillo cilíndrico
⌀ exterior 60 mm
⌀ de casquillo 45 mm
Casquillo anchura 30 mm
Velocidad de giro máxima 12.700 min-1
Tipo de producto Casquillo de abanico lijador

Identificación y clasificación

Número de artículo 553821 45X30
EAN / GTIN 4045197723154
Número del fabricante 553821 45X30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

A velocidad elevada el casquillo abrasivo se mantiene fijo por la dilatación del cuerpo de goma. El casquillo se puede utilizar en toda su anchura, no se desliza y se sustituye rápida y fácilmente (enroscando / desenroscando en sentido de ranurado). Solo compatible con sistemas portadores de casquillos abrasivos rectificados superficialmente.
Láminas abrasivas de tejido de corindón de circonio (ZA), dispuestas densamente alrededor de un alma estable. Mediante el desgaste uniforme de las diferentes láminas, continuamente se libera un nuevo tejido abrasivo, se multiplica la vida útil y el rendimiento de eliminación.

Aplicación:

Los casquillos abrasivos se utilizan predominantemente para trabajos de rectificado de superficies que exigen un arranque de viruta de material superior incluso en los cantos.
Para agresivos trabajos de rectificado de superficies como alternativa a los casquillos abrasivos o los abanicos lijadores. Empleo exclusivo en el sentido de marcha del cuerpo portante, el sentido de marcha está indicado en el alma del casquillo.

Idóneo para:

Portador de casquillos abrasivos n.º 553600.

Descargas y documentos

Productos adecuados