Piedras de esmerilado de diamante galvanizado D126, D, ⌀ del cabezal: 1mm

Número de artículo: 552600 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
254 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Descripción de la forma Bola
⌀ del cabezal 1 mm
Longitud de cabeza 1 mm
Longitud total 45 mm
⌀ de mango 3 mm
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Identificación y clasificación

Número de artículo 552600 1
EAN / GTIN 4045197157164
Número del fabricante 552600 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Metal duro (MD)
 
15
Plástico, PRFV
 
15
Piedra
 
15
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Piezas en bruto rectificadas con precisión con carga de diamante. Gran facilidad de corte y duración máxima gracias al enlace de níquel galvánico.

Aplicación:

En el uso manual, en robots industriales o máquinas de rectificado de cilindrado interior y CNC para rectificado de precisión de perforaciones, radios, contornos, así como desbarbado y achaflanado.
Para metal duro, cerámica técnica, fundición esferoidal y gris, vidrio, PRFC / PRFV.
Velocidad circunferencial recomendada: diamante seco 8 - 18 m/s, diamante mojado 15 - 25 m/s.

Nota:

Encontrará piedras de acabado de diamante a partir del n.º 559000; limas de diamante a partir del n.º 529150.