Placa de acabado de diamante en estuche de madera, Símbolo de medio abrasivo / grano µm: D25

Número de artículo: 559000 D25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Símbolo de medio abrasivo / grano µm Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Grado de finura fino
Longitud 150 mm
Anchura 52 mm
Altura 16 mm
Embalaje Estuche de madera
Tipo de producto Placa de acabado

Identificación y clasificación

Número de artículo 559000 D25
EAN / GTIN 2050001025395

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Revestimiento de diamante distribuido uniformemente, unido por medio de una capa de níquel. ¡Con una vida útil casi ilimitada!

Aplicación:

Para afilar y rectificar herramientas para el mecanizado de metal y madera. Adecuado para acero, HSS y metal duro. Utilizar la superficie no perforada para las herramientas pequeñas o de punta.
No apto para limar.
Placas de acabado de diamante con un gran revestimiento abrasivo en estuche de madera.
Para rectificar superficies con precisión.

Nota:

No utilizar en seco, sino con agua o petróleo.