IDI 132-SG IC908 Puntas de Taladrar para Brocas DCM para Aplicaciones Generales

Número de artículo: 5505038
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie CHAMDRILL
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5505038
EAN / GTIN 7291075099881
Número del fabricante 5505038
Número L L24050 2114

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 13.2 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 13.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 3.6 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13.0
  • Espesor de la plaquita (S) 6 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.4 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMDRILL" Ver todos