Aguja trazadora

Número de artículo: 550468
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 550468
EAN / GTIN 4020772550462
Número del fabricante 550468
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Aguja marcadora, adecuada para AMF-Marker Extra Large Nº 1550MXL.

Característica:

  • Aguja: MXLN-90R05 Ex00
  • D1: 4 mm
  • L1: 47 mm
  • L2: 0,0 mm
  • R1: 0,5 mm
  • peso: 8 g