Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz, MD, Tipo: A0313

Número de artículo: 546910 A0313
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
304 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • ⌀ de mango: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado Z7
Dentado abreviatura Z7
Tipo de dentado con dentado cruzado
Grado de finura de dentado medio
Material de corte MD
Forma A0313
Descripción de la forma Cilindro
⌀ del cabezal 3 mm
Longitud de cabeza 14 mm
Longitud total 38 mm
⌀ de mango 3 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 546910 A0313
EAN / GTIN 4045197723772
Número del fabricante 546910 A0313
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico HOLEX se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
Fresas con mango pequeñas de MD con ⌀ de vástago 3 mm.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.