Cuchillo de seguridad SECUMAX SALVEX SOS con HOJA INDUSTRIAL 37040, 1 pz

Número de artículo: 538.02
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 538.02
EAN / GTIN 4002632005381
Número del fabricante 538.02
Número L L60170 320
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Descripción:

Cuchillo de primeros auxilios y martillo en uno.
Cuando ocurre un accidente, significa actuar rápidamente y con calma. Un cuchillo de primeros auxilios de manejo intuitivo con múltiples beneficios puede incluso salvar vidas. Para recuperar a la persona lesionada, primero puede golpear la ventana lateral del vehículo con el SECUMAX SALVEX SOS. La cuchilla oculta se utiliza para cortar el cinturón de seguridad y para abrir la ropa. ¡Una buena sensación si puedes ayudar!
  • Material básico:
    Plástico
  • Especialmente robusto
    El SECUMAX SALVEX SOS está hecho de plástico robusto y, por lo tanto, también está preparado para aplicaciones más duras. Así que en caso de emergencia, siempre puedes confiar en ello. Y durante mucho tiempo.
  • martillo
    Su cuchillo de primeros auxilios no puede ser detenido por un vidrio de seguridad. Utilice el martillo de rescate integrado hecho de acero especialmente endurecido para romper ventana y ventanas laterales.
  • Hoja utilizable de 4 vías
    Ya que la hoja tiene cuatro bordes afilados, puede girarla y girarla varias veces. Gracias a la cuchilla siempre ″fresca″, un herramienta de corte que funciona perfectamente siempre está disponible en situaciones de emergencia.
  • Para derecha e izquierda
    hay situaciones donde cada segundo cuenta. Es por eso que el SECUMAX SALVEX SOS está siempre listo para su uso inmediato. La cuestión de si usted es diestro o zurdo no surge. Porque cabe en cada mano.
  • Ojo y bracket
    Muy importante: Usted tiene su cuchillo de primeros auxilios con usted. También es importante: Siempre lo encontrarás rápidamente. Por lo tanto, el SECUMAX SALVEX SOS no solo tiene un ojal para la fijación. Pero también a través de un montaje de coche separado.
  • Principales materiales de corte:
    Cinturón de seguridad
    cierre por adherencia
    fieltro no tejido

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Máxima seguridad (SECUMAX)
  • Tecnología de seguridad II: Hoja oculta
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 5, 6 mm
  • Materiales de corte principales: Cinturón de seguridad, textil, no tejido, fieltro, hilo,
  • Propiedades de abrasión: Alta protección de abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Plástico
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 37040,60
  • Cuchilla opcional: 37030,50, 37044,60, 36030,50, 13730,60, 83730,31, 83630,35
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja rectangular
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 4 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): No.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra