Cuchillo de seguridad SECUNORM 500 con HOJA TRAPEZOIDAL 5232, 1 pz

Número de artículo: 50000410.02
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 50000410.02
EAN / GTIN 4002632800849
Número del fabricante 50000410.02
Número L L60170 756
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Descripción:

El cuchillo de seguridad. Con láminas cortantes trapezoidales.
Hace más de 40 años, SECUNORM PROFI estableció estándares en términos de seguridad, robustez y ergonomía. Su sucesor pone uno más en la cima. Por lo tanto, el mango de aluminio de nuevo diseño representa un manejo significativamente mejor y un trabajo más cómodo. Solo piense en el nuevo corredera, que puede operar de manera flexible desde ambos lados. O el cambio de hoja fácil ahora. Al cortar, el probado retracción de la hoja automático lo protege de los cortes.
  • Material básico:
    Aluminio
  • Ergonómico mango
    ″Ergonomics″ se puede sentir en todas partes con el SECUNORM 500. Por ejemplo, la nueva forma de agarre que encaja perfectamente en tu mano. O los detalles, como el extremo de la hoja agradablemente redondeado o el agarre suave antideslizante en el corredera.

  • El robusto mango de aluminio está diseñado para las más altas frecuencias de corte y las aplicaciones de corte más exigentes. Al igual que con el famoso predecesor, obtienes un todoterreno con cualidades de usuario extremas.
  • corredera en ambos lados
    el viejo Secunorm PROFI siempre planteó la pregunta: ¿Diestro o zurdo? Con el sucesor moderno, todo el mundo puede ahora cortar de manera eficiente – y cambiar de manos de manera flexible dependiendo de la situación laboral.
  • Sin herramientas
    Cambio de cuchilla sin herramientas en el mejor sentido: El SECUNORM 500 viene con un botón de cambio de hoja intuitivo. Presione una vez y puede sacar el portador de la cuchilla con la cuchilla firmemente fija.
  • Cambio fácil
    tan pronto como levante la cubierta de la cuchilla, se mantiene en la posición deseada. La cuchilla está así expuesta y se puede quitar fácilmente del lado contundente. Tus dedos serán felices.
  • Aplicación de corte:
    Corte de cartón abierto / cubierta Sideways
    Cortar cartón abierto horizontalmente
    Cortar cartón abierto en la parte superior Cortar
    ventana
    Envolver de corte o películas elásticas
    Open cinta adhesiva

Característica:

  • Mango: deslizadores de 2 lados
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Alta SEGURIDAD (SECUNORM)
  • Tecnología de seguridad II: Retirada automática de la hoja
  • Cerradura de transporte: No.
  • Disparador: Pulgares
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 19 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 3 capas, cartón: Hasta 2 capas, cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, flejado plástico, cinta adhesiva, mercancías empaquetadas, película y tela de papel, hilo, cordón, Textil, fieltro, no tejido
  • Aplicación de corte: Cortar cartón abierto / cubrir en los lados, cortar cartón horizontalmente, cortar cartón en la parte superior, cortar ventanas, cortar envoltura o películas elásticas, abrir cinta adhesiva, cortar paneles de tela, cortar espuma delgada (5 mm)
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Aluminio
  • Softgrip: Sí
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 5232,70
  • Cuchilla opcional: 5233.70, 610.70, 65232.70, 165232.70, 1765232.25, 852.42, 56.70, 5634,70
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Láminas cortantes trapezoidales
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 2 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra