Hay una alternativa para este artículo

Rugosímetro, Tipo: SJ210

Número de artículo: 499205 SJ210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 334,62 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Interfaz: Conexión RS232C; Interfaz USB; Interfaz Digimatic

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición máxima 360 µm
Representación gráfica Perfil de medición, curva BAC, curva ADC
Interfaz Conexión RS232C; Interfaz USB; Interfaz Digimatic
Estándares de rugosidad DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Distancia medida palpación longitudinal 16 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Velocidad de palpación 0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Suministro de energía a batería
Impresora integrada no
Tipo de producto Rugosímetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 499205 SJ210
EAN / GTIN 4946368848273
Número del fabricante 178-560-11D
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Sistemas de patines transportables, independientes de la red, para la determinación de la rugosidad superficial. Presión de medición 0,75 mN conforme a DIN/ISO. Unidad de avance independiente para mediciones en espacios extremadamente reducidos y para la fijación a soportes. Filtro de Gauss de fase correcta según DIN EN ISO 16610-21 (sustituye a DIN EN ISO 11562). Protección automática del teclado durante el transporte. Función de autocalibración y memoria integrada para condiciones de medición.
  • Pantalla táctil de alta resolución de 2,8 pulgadas con guía de menú fácil de usar. Unidad de avance integrada o utilizable aparte. Almacenamiento de los datos de medición en tarjeta de memoria Micro-SD.
  • Todos los parámetros característicos según DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI y condiciones de libre elección.
  • Contiene, entre otras cosas, la nueva norma de rugosidad DIN EN ISO 21920.
  • Compatible en 25 idiomas.

Volumen de suministro:

Incluida unidad de avance con punta palpadora, adaptador red, patrón de calibración y bolsa para el transporte.

Partes opcionales:

Transmisor y cabezal palpador para perforaciones pequeñas (a partir de 2,5 mm) n.° 499210, patín para piezas de trabajo planas y cilíndricas n.° 499220 tam. Z-KUFE, pies de soporte (2 unidades) n.° 499220 tam. FUSS, adaptador para la sujeción en micrómetro de altura n.° 499220 tam. H-ADAPT, soporte de medición de granito n.° 499415, cable de datos n.° 498430, impresora n.° 498701.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Nota:

Software de análisis gratuito, así como otros adaptadores y cabezales palpadores, disponibles a petición.