Interfaz de teclado USB, Cantidad máxima de instrumentos de medición conectables: 1

Número de artículo: 498959 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad máxima de instrumentos de medición conectables Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de entradas Digimatic 1
Conexión del cable Opto-RS; PROXIMITY; POWER; RS232 (específico de los equipos de medición - a petición)
Radioadaptador Mahr i-wi; STEINWALD BT
Conexión del interruptor de pedal
Cantidad máxima de instrumentos de medición conectables 1
Cable de conexión con tecla de datos
Tipo de producto Interfaz de teclado

Identificación y clasificación

Número de artículo 498959 1
EAN / GTIN 2050001659149
Fabricante/responsable Steinwald Datentechnik GmbH., Oskar-Loew-Straße 12, 92637 MARKTREDWITZ, Deutschland, www.steinwald.com

Descripción

Ejecución:

Para la conexión de instrumentos de medición a un PC a través de la interfaz USB (HID). La transmisión de datos puede realizarse mediante un interruptor de pedal opcional o la tecla de datos del medio de medición. Mediante la parametrización de la configuración del aparato integrado del signo de finalización del valor medido y del decimal, así como la adquisición controlada por secuencia y tiempo.

Aplicación:

Interfaz de teclado para almacenar los datos en cualquier software de aplicación, p. ej., Microsoft Excel.

Volumen de suministro:

Incluye cable USB para la conexión al PC.

Partes opcionales:

Interruptor de pedal n.º 498905. Adaptadores inalámbricos bajo petición.

Nota:

Versiones con hasta 16 posibilidades de conexión disponibles a petición.