Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Rugosímetro, Tipo: PS1

Número de artículo: 498845 PS1

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 498845 PS1
Número del fabricante 6910210
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Rugosímetro móvil para la medición de la rugosidad y la documentación precisa y según normas, por el procedimiento de palpación y corte. Con patrón de calibración integrado. Selección automática de cut-off. Espacio de memoria para 15 perfiles y hasta 20 000 valores de medición. Filtro de Gauss de fase correcta según DIN EN ISO 16610-21 (sustituye a DIN EN ISO 11562). Se pueden seleccionar hasta 5 distancias medidas.

Ejecución - imagen:

Parámetros característicos seleccionables directamente
Ra, Rz.
Tecla libremente programable
Acceso directo a uno de 30 parámetros característicos de su elección.
Interfaz USB
PS1 se reconoce sin controladores.
Botón pulsador de arranque, a derecha e izquierda
Manejo fácil para zurdos y diestros.
Palpador (2 µm) con protección desmontable
Mide según norma con una presión de medición de 0,7 mN.
Patrón de control integrado
No se necesita patrón de control externo (patente en tramitación).
Pantalla de gran tamaño
Todas las informaciones de una ojeada.

Ventaja:

  • Manejo sin errores, gracias a los ajustes según norma.
  • Conectar y medir inmediatamente, intuitivamente sin formación.
  • 3 parámetros directamente con una pulsación de tecla, 25 parámetros integrados.

Volumen de suministro:

Incluye unidad de avance, palpador estándar n.º 499004 tam. 6 – 350, patrón de rugosidad incl. certificado de calibración de fábrica, ajuste de altura, protección del palpador, cargador / adaptador de red, manual de instrucciones, bolsa de transporte con banderola y fijación en el cinturón, cable Mini-USB.

Partes opcionales:

Palpador de repuesto o especial n.º 499004, prolongación de palpador n.º 499008.

Productos adecuados