Rugosímetro, Tipo: PS10

Número de artículo: 498835 PS10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 334,62 € /piezas
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Puerto USB; Conexión RS232C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición máxima 350 µm
Capacidad de medición máxima 0,014 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Denominación del fabricante PS10
Interfaz Puerto USB; Conexión RS232C
Distancia medida palpación longitudinal 1,25/4,0/12,5 mm
Distancias medidas según norma 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automático / N × Lc de libre elección
Cut-Off (λc) 0,25/0,8/2,5 mm
Velocidad de palpación 0,5 / 1,0 mm/s
Suministro de energía a batería
Unidad de análisis longitud 160 mm
Unidad de análisis anchura 50 mm
Unidad de análisis altura 77 mm
Peso unidad de análisis 0,5 kg
Tipo de producto Rugosímetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 498835 PS10
EAN / GTIN 4059192058234
Número del fabricante 6910230
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Con sistema de lentes aplanéticas. Con patrón de calibración integrado (extraíble). Gran pantalla táctil TFT 4,3 pulgadas iluminada. Indicación giratoria. Aparato de avance integrado y utilizable aparte. Asiento para la regulación de la altura para mediciones en conos, etc., guardado de datos como archivo TXT, X3P, CSV y PDF. Filtro de Gauß según ISO 16610 − 21 (sustituye a DIN EN ISO 11562), filtro especial según DIN EN ISO 13565 − 1, filtro IS según DIN EN ISO 3274 (desconectable).

Ventaja:

  • Encender y medir inmediatamente − de forma intuitiva sin formación.
  • Almacenamiento de protocolos PDF.
  • Medición según las normas DIN EN ISO 4287/4288 y DIN EN ISO 21920-2:2021
  • Selección automática de corte según DIN EN ISO 4287/4288.
  • Ajuste automático según DIN EN ISO 21920 para los valores característicos Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx y Rt.
  • Botón pulsador de inicio al mismo tiempo botón Home para acceso directo a la vista inicial.
  • Acceso rápido a las funciones que desee mediante bandeja de favoritos en la pantalla.

Volumen de suministro:

Incluye unidad de avance, palpador estándar n.° 499004 tam. 6 – 350, patrón de rugosidad integrado n.° 499575 incl. certificado de calibración de fábrica, regulación de la altura integrada, protección del palpador, cargador / adaptador de red, manual de instrucciones, bolsa de transporte con banderola, cable Mini-USB, cable de prolongación unidad de avance.

Partes opcionales:

Palpador de repuesto o especial n.° 499004, prolongación de palpador n.° 499008, protección del palpador n.° 499038, soporte de medición n.° 499011; 498857.

Pieza de repuesto:

Batería n.° 499548 tam. AKKU.

Nota:

Juego para palpación transversal disponible a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados