Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Miniprocesador / impresora DP-1 VR, Tipo: DP1VR

Número de artículo: 498700 DP1VR

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 498700 DP1VR
EAN / GTIN 4946368429625
Número del fabricante 264-504-5D
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Impresora de datos rápida, silenciosa. Caracteres gráficos grandes, fácilmente legibles. Introducción por lectura con control de tiempo de los valores de medición (función horaria). Registro de datos hasta 9999 valores. Papel para impresora térmica con estabilidad a largo plazo. Muy compacta. Arranca mediante la pulsación de un botón. Funcionamiento por medio de bloque de alimentación de 6 V, batería o pilas.
Datos imprimibles: Valores de medición; valores correctos / incorrectos, cantidad de datos, valor mín. / máx., intervalo; valor medio, desviación típica, cantidad de piezas defectuosas, porcentaje de piezas defectuosas, índice de procesabilidad, histograma, límites de acción; fecha y hora.

Aplicación:

Registro, salida impresa y valoración estadística de datos medición de instrumentos de medición pequeños con interfaz Digimatic.

Volumen de suministro:

Incluye 1 rollo de papel térmico, correa de transporte y bloque de alimentación.

Partes opcionales:

Papel térmico n.º 498710, interruptor de pedal n.º 498780. Baterías (4 uds.) n.º 081570 tam. LR6, pilas (4 uds.) n.º 081556
tam. LR6.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.