Juego de superestructura, Tipo: D

Número de artículo: 494471 D
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción interior 17 mm - 50 mm
⌀ de sujeción exterior 0 mm - 55 mm
Tipo de producto Juego de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 494471 D
EAN / GTIN 2050001957221
Número del fabricante 269983 / AUFBAUSET 3
Fabricante/responsable dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Ferdinand-Lassalle-Straße 35, 72770 REUTLINGEN, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Descripción

Ejecución:

Kits de aplicación universal, flexibles y modulares, con componentes de aluminio de alta calidad con superficie Hardcoat de larga duración. Todos los kits ofrecidos se pueden ampliar de forma específica.
Montaje horizontal y vertical en riel dentado (no incluye juego de sujeción n.º 494475).
Mandril de sujeción manual con tres garras para la sujeción interior y exterior de piezas de simetría rotativa. Mordazas reversibles sin herramientas.

Volumen de suministro:

Incluye 3 pasadores cilíndricos encajables para la sujeción de piezas pequeñas, para una mayor sujeción de piezas pequeñas fuera de las mordazas para una accesibilidad completa.