• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de impacto inalámbrica M18ONEFHiwh716-0X

Número de artículo: 4933479152
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933479152
EAN / GTIN 4058546369460
Número del fabricante 4933479152

Descripción

Descripción:

  • Nuestra llave de impacto de alto par M18 FUEL™ de 7/16˝ con ONE-KEY™ es la combinación perfecta para nuestra gama de accesorios de 7/16˝, ofreciendo la potencia necesaria en aplicaciones de madera de grandes dimensiones
  • Con un par máximo de hasta 1.017Nm, esta llave de impacto a batería brinda más potencia para completar sin esfuerzo las aplicaciones más exigentes o para la retirada de grandes piezas de material oxidado y corroído
  • El mango extendido ofrece una mayor superficie de agarre, perfecto para ser utilizado con guantes de seguridad con una mayor comodidad, menor fatiga y un gran equilibrio
  • Equipado con portabrocas QUIK-LOK™
  • Orificio integrado para cuerda anticaídas y un transporte fácil de la herramienta
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Tipo de batería: M18
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 0
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Tipo de tecnología: Fuel
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 3,3
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
  • Máx. Par [Nm]: 1017
  • Régimen de ralentí máx. (1ª marcha): 900
  • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 1200
  • régimen de ralentí máx. (3ª marcha): 1800
  • régimen de ralentí máx. (4ª marcha): 2300
  • min. Ralentí (1ª marcha): 0
  • min. Ralentí (2ª marcha): 0
  • min. Ralentí (3ª marcha): 0
  • min. Régimen de ralentí (4ª marcha): 0
  • min. Velocidad de carrera: 0
  • Variante del producto: M18 ONEFHIWH716-0X
  • Velocidad de carrera [min_1]: 0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
  • Voltaje [V]: 18

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios