• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro de diamante inalámbrico MXFDCD150-0C

Número de artículo: 4933478986
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
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933478986
EAN / GTIN 4058546362683
Número del fabricante 4933478986

Descripción

Descripción:

  • Perfora con mayor confianza proporcionando el rendimiento de una perforadora con cable, con una capacidad máxima de 152mm en húmedo y seco
  • Sistema de 2 velocidades para cubrir una amplia gama de aplicaciones, con las marcas de velocidad y capacidad grabadas con láser en el cuerpo de la máquina
  • Velocidad 1: perforaciones en seco y húmedo hasta 75mm de diámetro a 1600rpm
  • Velocidad 2: perforaciones en seco y húmedo desde 76mm hasta 152mm de diámetro a 1600rpm
  • Sistema de embrague patentado AUTOSTOP™ que proporciona la mejor protección, previniendo la rotación excesiva de la máquina en caso de atasco de la corona
  • El sensor de nivelado incorporado ayuda al usuario a conseguir un acabado recto y preciso
  • Indicador de presión incorporado que permite al usuario optimizar la velocidad de perforación
  • Indicador de carga de la batería incorporado que permite al usuario monitorizar la capacidad de la batería durante la perforación
  • Sistema de suministro de agua integrado para perforación en húmedo, compatible con el sistema de tanques intercambiables M18™ SWITCH TANK™
  • Recepción 1 1/4˝UNC + 1/2˝G que funciona con las coronas más comunes, con diseño de placa de fricción para un cambio de corona sencillo
  • Columna de perforación MXF DR255TV disponible por separado, con conector de 60mm
  • El cuello de la perforadora de 60mm permite su utilización con la mayoría de las columnas de perforación universales
  • Aprovechando los puntos fuertes de la tecnología FUEL™, el sistema MX FUEL™ alcanza nuevos niveles de rendimiento a batería
  • Centradas en un rendimiento similar a la gasolina, el cable y el aire, estas herramientas funcionan sin los peligros asociados a las emisiones, el ruido, las vibraciones, los tropiezos y las frustraciones de un mantenimiento complejo
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Sistema de batería: MX FUEL
  • Suministrado: Maleta de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 12,4 (MXF CP203)
  • Peso con paquete de baterías: 12,4
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Ritmo de ralentí [min_1]: 0 - 800/ 0 - 1600
  • Ritmo de ralentí máx. (1ª marcha): 800
  • Velocidad al ralentí min. Régimen de ralentí (2ª marcha): 1600
  • Variante de producto: MXF DCD150-0C
  • Equipamiento de serie: Empuñadura lateral

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios