• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de diamante WCHP-TK 101X525 mm 1 1 unc

Número de artículo: 4932472193
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
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932472193
EAN / GTIN 4058546325893
Número del fabricante 4932472193
Número L L00800 4390

Descripción

Descripción:

  • Anclaje de 1/2˝ G en tamaños de hasta 40mm y de 1 1/4˝ desde 51mm hasta 150mm
  • Segmentos soldados con láser para evitar las roturas
  • Segmentos de diamante de 10mm para mayor duración
  • Apto para hormigón armado
  • Para perforación en húmedo

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 450
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: WCHP-TK 101 mm