• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador inalámbrico M18FRAD2-0

Número de artículo: 4933471207
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
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933471207
EAN / GTIN 4058546288358
Número del fabricante 4933471207
Número L L00800 827

Descripción

Descripción:

  • Diseño compacto que permite trabajar en espacios reducidos
  • Indicador de carga y luz LEZ integrada
  • Motor sin escobillas POWERSTATE™ que proporciona potencia constante sobre carga para realizar agujeros de hasta 152mm
  • El sistema REDLINK PLUS™ y las baterías REDLITHIUM™ ofrecen más autonomía y mayor rendimiento a la hora de trabajar
  • Autonomía suficiente para realizar hasta 100 agujeros en madera con una broca de 65mm
  • Embrague mecánico que protege la herramienta en caso de bloqueo del accesorio
  • Caja de engranajes totalmente metálica y portabrocas de llave de 13mm de gran durabilidad
  • Selector de velocidad alta/baja para realizar distintas aplicaciones
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro de taladro para madera: 152
  • Diámetro de taladro para acero: 13
  • Alcance del portabrocas [mm]: 13
  • Por tecnología: Combustible
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 6. 4 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 6,4
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Máx. Diámetro de taladrado en madera [mm]: 152
  • Diámetro máx. de taladrado en acero [mm]: No Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Vano máx. del portabrocas: 13
  • Máx. Par de giro [Nm]: 122
  • Variante de producto: M18 FRAD2-0
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: Llave de portabrocas, empuñadura lateral

Volumen de suministro:

Sin pilas incluidas, sin cargador incluido, en la caja

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios