{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 1041 | |
| Material cabeza | acero | |
| Superficie | sin tratar | |
| Forma del plano | forma plana | |
| Dimensiones del plano | forma angular | |
| Superficie de impacto | forma lisa | |
| Unidad de peso sin mango | sistema métrico | |
| Peso sin mango | 500 g | |
| Protección mango | no | |
| Material, Mango | Madera de nogal negro | |
| Superficie | lacado/a | |
| Recubrimiento | lacado/a | |
| Tipo de producto | martillo de cerrajero | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 4932478668 | |
| EAN / GTIN | 4058546348618 | |
| Número del fabricante | 4932478668 | |
| Número L | L01850 66 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |