Ciocan de lăcătuș din nuc 500g

Cod articol.: 4932478668
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Standard DIN 1041
Material cap oțel
Suprafaţă netratat
Forma suprafeţei de lovire plat
Dimensiuni șine pătrat
Suprafață de impact lis
Unitate greutate fără coadă metric
Greutate fără coadă 500 g
Protecţie coadă nein
Material, Coadă Lemn Hickory
Suprafaţă vopsit
Strat de acoperire vopsit
Tip produs ciocan de lăcătuşerie
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 4932478668
EAN / GTIN 4058546348618
Număr producător 4932478668
L-Număr L01850 66
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Mâner din nuc pentru reducerea vibrațiilor
  • Conexiune întărită între cap și tijă pentru o durată de viață mai lungă
  • Echilibru precis pentru un confort sporit al utilizatorului
  • DIN 1041.

Caracteristică:

  • Greutate: 500g