• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

C12C cargador

Número de artículo: 4932352000
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
Tipo de producto Cargador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932352000
EAN / GTIN 4002395366606
Número del fabricante 4932352000
Número L L00820 255

Descripción

Descripción:

  • Protección electrónica de la temperatura, optimiza la capacidad de carga en temperaturas extremas alargando la vida de la batería
  • Circuito encapsulado que protege la electrónica frente al polvo, humedad e impactos
  • Indicador de carga progresivo: La luz LED de la batería va indicando el nivel de carga de la batería
  • Cargador para baterías REDLITHIUM™ 3.0Ah / 4.0Ah en 60 minutos / 80 minutos o menos
  • Cargador para baterías REDLITHIUM™ 1.5Ah / 2.0Ah en 30 minutos / 40 minutos o menos

Característica:

  • Sistema de batería: M12
  • Suministrado: en caja
  • Variante de producto: C12 C